クラフトビア

クラフトビア アデリア(石塚硝子) クラフトビア アデリア(石塚硝子) クラフトビア アデリア(石塚硝子)

クラフトビアの味わいを存分にご堪能頂けるビアグラスシリーズ。
グラスが変われば、ビールの味わいも変わります。
ビールの爽快なのど越し、芳醇な香り、重厚なコクをそれぞれ引き立てる3形状のグラスシリーズで多様なビールの飲み比べをお楽しみください。
【爽快】ビールが舌の真ん中を通り、ストレートに喉の奥へ。爽快な喉越しを引き立てます。
【芳醇】外広がりの飲み口をつたい口先にビールを広げ、芳醇な香りを引き立てます。
【重厚】すぼまった飲み口によりビールが舌の真ん中にあたり、重厚なコクを引き立てます。

仕様全面イオン強化 高さ(mm)100 品名・タイプショットグラス 食器洗浄機業務用または家庭用 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
容量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
B-6781 55017016
B-6781 55017016
55017016 B-6781 245
900
829
912 (税込)
5日以内出荷
B-6782 55017025
B-6782 55017025
55017025 B-6782 280
900
829
912 (税込)
5日以内出荷

返品不可
B-6783 55017034
B-6783 55017034
55017034 B-6783 255
900
829
912 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする