PAS Raffini 26型電動自転車 モダンブルー 完成組立品

PAS Raffini 26型電動自転車 モダンブルー 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ)

オンにもオフにも。前後チャイルドシート取付可能&大容量バッテリー搭載の26型モデル。
幼児2人同乗基準適合車。
お子さまの足を守りチャイルドシート装着時も安心の大型ドレスガード。
らくらく幅広スタンド。
乗り心地がアップした大型テリーサドル。
大きな荷物も収まる大型バスケット(約25L)。
Eマイティロードタイヤ。小型スピードセンサー。
チャイルドシート装着時も乗り降りスムーズ、オープンワイドタフフレーム。
テモトデロック。液晶5アクションメーター(オートライト機能付)。

タイヤサイズ26 走行距離(km)1充電当たり/(強モード)44、(標準モード)52、(オートエコモードプラス)74 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(Ah)12.3 質量(kg)28.8 機能【走行モード】4モード(強・標準・オートエコ・アシストオフ)、【アシスト制御機能(変速)】S.P.E.C.3(内装3段変速) バッテリーリチウムイオン 適応身長(cm)146以上 適合バッテリー15.4Ah、12.8Ah、12.3Ah 内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55049566 PA26R
125,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする