曜日別特売

YPMシリーズ 加圧式 自動車用

YPMシリーズ 加圧式 自動車用 - ヤマトプロテックYPMシリーズ 加圧式 自動車用 - ヤマトプロテック

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。

仕様
ブラケット付
能力単位/A-3、B-7、C
種類薬剤/粉末ABC種別加圧式放射距離3~6m(20℃)設置方法平面置き、側面タテ置き内容量1台
注意
※不安定な場所には、設置しないで下さい。
※設置面の状態、取付ネジによっては十分な保持力を得られない場合があります。
※保持装置を確実に固定していないと消火器の脱落や誤放出の原因となります。
※全ての取付穴を固定しない場合、特定箇所に荷重が集中し脱落等の原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55059917YPM-44型1.8約12秒(20℃)
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
55059908YPM-1010型3.5約15秒(20℃)
19,425
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55059908YPM-1070128765YAM-10X2YPM-10 ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック 70128765ABC粉末消火器 自動車用ヤマトプロテック1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする