LCSC型シリコンカバー

LCSC型シリコンカバー - タカチ電機工業
材質
シリコンゴム
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
対応機種
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55078196LCSC145H-Nネイビーブルー89LC145H151×101×40
¥570
取扱い終了
55078214LCSC145H-Yイエロー89LC145H151×101×40
¥570
取扱い終了
55078232LCSC145-Nネイビーブルー81LC145151×101×32
¥520
取扱い終了
55078257LCSC145S-Bブルー73.4LC145S151×101×25
¥460
取扱い終了
55078266LCSC145S-Dダークグレー73.4LC145S151×101×25
¥460
取扱い終了
55078275LCSC145S-Gグリーン73.4LC145S151×101×25
¥460
取扱い終了
55078284LCSC145S-Lライトグレー73.4LC145S151×101×25
¥460
取扱い終了
55078293LCSC145S-Nネイビーブルー73.4LC145S151×101×25
¥460
取扱い終了
55078302LCSC145S-Rレッド73.4LC145S151×101×25
¥460
取扱い終了
55078318LCSC145S-Yイエロー73.4LC145S151×101×25
¥460
取扱い終了
55078327LCSC145-Yイエロー81LC145151×101×32
¥520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする