消火器ボックス 埋込式 FBH-HB型

消火器ボックス 埋込式 FBH-HB型 - ダイケン

半埋込型の扉なし・ベル付き仕様の消火器ボックス

用途消火器を収納する為のボックス(格納箱)です材質本体:電気亜鉛めっき鋼板(SECC t1.6)、消火器取付用フック:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、表示シート:PP合成紙、ベル:ベル(アルミ)、本体(ステンレス)本体:スモークアイボリー仕上本体:メラミン焼付塗装、消火器取付用フック:メラミン焼付塗装内容量1台
注意
※扉無
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55088556FBH1-HB290×865×132
31,000
取扱い終了
返品不可
55088565FBH2-HB290×730×132
29,500
取扱い終了
返品不可
55088574FBH3-HB290×635×132
28,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする