NASTA(ナスタ)
消火器ボックス(半埋込タイプ)
半埋込タイプのナスタ消火器ボックス(KS-FEHタイプ)専用防火タイプ施工ブラケットです。
仕様
半埋込防火タイプ
付属品
軽天ねじ(SUS)呼び4.2×25 4本
材質
本体:スチール(SGCC)t=1.6mm
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
653×271×83
内容量
1台
注意
※収納可能な消火器サイズは高さ600mm以下胴径145mm以下です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55088994
KS-FEH400
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください