曜日別特売

セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ - 岩田製作所
(2件のレビュー)
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全26種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55110055SCSS2815M2855151.52010
2,010
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110064SCSS3215M32601522312
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
55110073SCSS3818M38701822613
2,720
2,698
2,968(税込)
当日出荷
55110082SCSS5522M55902233418
4,250
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110098SCSS6022M60952233718
4,490
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110107SCSS6525M651052554018
6,130
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110116SCSS7025M701102554318
7,070
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
55110125SCSS7525M751152554520
7,310
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110134SCSS8032M801303255022
11,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110143SCSS8532M8513532552.523
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110396SCSS0506M5166153
1,000
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110405SCSS0606M6186163
1,000
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110414SCSS0806M82261.573
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110423SCSS1006M102561.583
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110432SCSS1206M122561.593
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110448SCSS1308M132881.5113
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110457SCSS1508M153081.5113
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110466SCSS1608M163081.511.53
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110475SCSS2008M203581.5135
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110484SCSS2510M2542101.516.55
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
55110493SCSS3012M3050121.5206
2,010
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110502SCSS3512M355512222.56
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110518SCSS4012M4060122257
2,720
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
55110527SCSS4512M4565122287
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110536SCSS5015M507515330.512
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
55110545SCSS5018M50801833213
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55110055
2022-02-09
用途: 椅子の下がり防止

椅子のガスダンパーが弱くなると、高さが徐々にさがりますので、これで防止しています。

対象商品 : 55110064
2019-08-20
用途: 実体顕微鏡の主軸の固定
製造業

実体顕微鏡の上下動はラックピニオンで細かくできるのですが、首を振ったり、調節範囲以上に上下させるときは固定ネジを緩めて主軸を動かします。
その時上部が非常に重たいので固定ネジを緩めた途端にストンと落ちて元の位置が分からなくなります。
落ちすぎないようにストッパーとしてカラーを使いました。しっかり軸を咥えて、ネジの出っ張りもなく快適です。用途から言うとゴツすぎるぐらいですがじゃまにはなりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする