岩田製作所
セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304
材質
SUS304
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全25種類を絞り込む
内径B(Φmm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
外径D(Φmm)
選択してください
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
70
85
幅L(mm)
選択してください
8
10
12
15
18
22
寸法W(mm)
1.5
2
3
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
幅L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55112112
SCSS0808SN2
8
25
8
1.5
8
5
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112128
SCSS0810SN2
8
25
10
1.5
8
5
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112137
SCSS0812SN2
8
28
12
1.5
8.5
5
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112146
SCSS0815SN2
8
30
15
1.5
9
5
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112155
SCSS1010SN2
10
30
10
1.5
9
5
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55112164
SCSS1012SN2
10
30
12
1.5
9
5
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55112173
SCSS1015SN2
10
35
15
1.5
10
6
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112182
SCSS1210SN2
12
30
10
1.5
10
5
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112198
SCSS1212SN2
12
30
12
1.5
10
5
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112207
SCSS1215SN2
12
35
15
1.5
11
6
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112216
SCSS1510SN2
15
32
10
1.5
11
6
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112225
SCSS1512SN2
15
35
12
1.5
12
6
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112234
SCSS1515SN2
15
40
15
1.5
13
8
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112243
SCSS1610SN2
16
35
10
1.5
12
6
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112252
SCSS1612SN2
16
35
12
1.5
12
6
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112268
SCSS1615SN2
16
40
15
1.5
13
8
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112277
SCSS2010SN2
20
40
10
1.5
14
7
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
55112286
SCSS2012SN2
20
40
12
1.5
14
7
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112295
SCSS2015SN2
20
45
15
1.5
15
8
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112304
SCSS2512SN2
25
45
12
1.5
17
7
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
55112313
SCSS2515SN2
25
50
15
1.5
18
10
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55112322
SCSS3015SN2
30
55
15
1.5
20
10
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112338
SCSS3515SN2
35
60
15
2
23
12
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55112347
SCSS4018SN2
40
70
18
2
26
13
¥
6,370
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55112356
SCSS5022SN2
50
85
22
3
32
16
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください