タカチ電機工業
ネオジム磁石 NMGシリーズ
工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。
接着剤等で取付けが可能です。
材質
ネオジム
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法a(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55128395
NMG3-15M3
3.8
3.2
3
15
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
55128404
NMG3-15N
4
3
-
15
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128413
NMG3-20M3
6.
3.2
3
20
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
55128422
NMG3-20N
7.1
3
-
20
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128438
NMG3-50M3
11.3
10
3
50
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
55128447
NMG5-22M4
13.7
4.3
4.3
22
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
55128456
NMG5-22N
11.4
5
-
22
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55128465
NMG5-25M5
17.6
5.3
5
25
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
55128474
NMG5-25N
18.4
5
-
25
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください