お肌の虫よけプレシャワーDFファミリーユース
蚊・マダニ ブユ・アブ よせつけない。無香料 低刺激。防除用医薬部外品。●小さなお子様から大人まで、服の上からも使える虫よけ●香りが気にならない無香料●ヒアルロン酸Na配合、保存料無添加●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)
用途【有効成分】イカリジン【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避
適合害虫蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブ
区分防除用医薬部外品
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
内容量1本(200mL)
虫対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55120914 | - | 40730875 | - |
![]() |
お肌の虫よけプレシャワーDFミスト | 金鳥(KINCHO) | 1本(200mL) | ¥799 税込¥879 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |