コバエがポットン置くタイプT

コバエがポットン置くタイプT 金鳥(KINCHO)
(7件のレビュー)

自然の力にプラスオン、置くだけでコバエがぐんぐんとれる!
自然に学んだ独自設計で、捕獲力が大幅アップ!(メーカー比)
マットな容器と色の変更で捕えたコバエが見やすくなりました。
効果は約1か月持続します!

用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類:眼が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。ノミバエ類:素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。※浴室・洗面所などで発生するチョウバエ、観葉植物付近などで発生するキノコバエなど、種類によっては誘引されません。【有効期間】約1ヵ月(使用環境により異なります) 適合害虫コバエ(ショウジョウバエ・ノミバエ) シリーズコバエがポットン 利用場所屋内
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55120993 - 1セット(3個)
オープン
 
 
取扱い終了
55120984 - 1セット(2個)
オープン
 
 
取扱い終了
55120975 - 1個
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55120993 - 61353899 - - コバエがポットン 置き型 金鳥(KINCHO) 61353899 コバエがポットン 置き型 金鳥(KINCHO) 1個(3個) 1,080 税込1,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55120984 - 61353890 - - コバエがポットン 置き型 金鳥(KINCHO) 61353890 コバエがポットン 置き型 金鳥(KINCHO) 1個(2個) 889 税込978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55120975 - 61353874 - - コバエがポットン 置き型 金鳥(KINCHO) 61353874 コバエがポットン 置き型 金鳥(KINCHO) 1個 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55120993
2023-03-24
用途:
事務所用

設置後10分で半径4mの周りが香りが充満。足臭いような、生ゴミのような臭いで、
即、撤去して工場へ移動しました。

対象商品:
55120984
2022-10-21
用途:
台所で
酒のすぎもと 様 (卸売・小売業)

一匹ぐらい入るかな、と思ったが、皆目入っていない。

対象商品:
55120993
2021-10-28
用途:
観葉植物の周りに置いてます
運輸・通信業

コバエがあまり入っていないため、効果があるのか否か、微妙な感じです。
リピはないかな。

対象商品:
55120975
2021-06-23
用途:
台所のコバエ駆除
製造業

ふと思ったのですが蓋が無い方がコバエが入りやすい気がするのですが蓋は必要なのでしょうか?
効果はコバエがガンガン入るのでコスパ良いと思います。

対象商品:
55120993
2021-03-29
用途:
観葉植物の周辺に設置
あおぞら動物病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

おそらく1ヵ月ごとに交換が必要な製品ではありますが、半年ほど取り替えを忘れていましたがかなり虫が取れていました。設置してすぐはかなりどくどくの匂いがします。閉め切ったところでは苦手な人もいる香りですが、このご時世ではどこも換気で窓が空いてるいると思うので許容範囲ではないでしょうか。

対象商品:
55120984
2018-08-09
用途:
ゴミ袋やゴミ箱の周りに置いてコバエを採る。
利水工業株式会社 様

匂いも強く無くコバエもしっかり採れるのでとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
55120993
2020-08-15
用途:
キッチン近くのゴミ箱付近
サービス業

コバエが数匹この中におちていました。
効果はあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする