NS(日進工具)
MFD 無限フラットドリル
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。
高能率座ぐり加工が可能です。
裏バリの抑制が可能です。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
被削材
炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
表面処理
無限コーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55131886
MFD D1
1
2
55
4
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
55131895
MFD D1.1
1.1
2.2
55
4
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
55131904
MFD D1.2
1.2
2.4
55
4
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
55131913
MFD D1.3
1.3
2.6
55
4
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
55131922
MFD D1.4
1.4
2.8
55
4
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
55131938
MFD D1.5
1.5
3
55
4
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
55131947
MFD D1.6
1.6
3.2
55
4
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
55131956
MFD D1.7
1.7
3.4
55
4
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
55131965
MFD D1.8
1.8
3.6
55
4
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
55131974
MFD D1.9
1.9
3.8
55
4
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
55131983
MFD D2
2
4
55
4
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
55131992
MFD D2.1
2.1
4.2
60
4
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
55132008
MFD D2.2
2.2
4.4
60
4
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
55132017
MFD D2.3
2.3
4.6
60
4
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
55132026
MFD D2.4
2.4
4.8
60
4
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
55132035
MFD D2.5
2.5
5
60
4
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
55132044
MFD D2.6
2.6
5.2
60
4
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
55132053
MFD D2.7
2.7
5.4
60
4
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
55132062
MFD D2.8
2.8
5.6
60
4
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
55132078
MFD D2.9
2.9
5.8
60
4
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
55132087
MFD D3
3
6
60
6
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
55132096
MFD D3.1
3.1
6.2
60
6
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
55132105
MFD D3.2
3.2
6.4
60
6
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
55132114
MFD D3.3
3.3
6.6
60
6
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
55132123
MFD D3.4
3.4
6.8
60
6
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
55132132
MFD D3.5
3.5
7
60
6
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
55132148
MFD D3.6
3.6
7.2
60
6
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
55132157
MFD D3.7
3.7
7.4
60
6
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
55132166
MFD D3.8
3.8
7.6
60
6
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
55132175
MFD D3.9
3.9
7.8
60
6
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
55132184
MFD D4
4
8
60
6
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
55132193
MFD D4.1
4.1
8.2
60
6
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
55132202
MFD D4.2
4.2
8.4
60
6
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
55132218
MFD D4.3
4.3
8.6
60
6
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
55132227
MFD D4.4
4.4
8.8
60
6
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55132236
MFD D4.5
4.5
9
60
6
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
55132245
MFD D4.6
4.6
9.2
60
6
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
55132254
MFD D4.7
4.7
9.4
60
6
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
55132263
MFD D4.8
4.8
9.6
60
6
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
55132272
MFD D4.9
4.9
9.8
60
6
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
55132288
MFD D5
5
10
60
6
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
55132297
MFD D5.1
5.1
10.2
60
6
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55132306
MFD D5.2
5.2
10.4
60
6
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
55132315
MFD D5.3
5.3
10.6
60
6
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55132324
MFD D5.4
5.4
10.8
60
6
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
55132333
MFD D5.5
5.5
11
60
6
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
55132342
MFD D5.6
5.6
11.2
60
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55132358
MFD D5.7
5.7
11.4
60
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55132367
MFD D5.8
5.8
11.6
60
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
55132376
MFD D5.9
5.9
11.8
60
6
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ