スマートフォンホルダー
片手でスマホの取付・取外しができます。
調整範囲が広いボールジョイント構造を採用。
エラストマーとポリウレタンの2種類の樹脂を組み合わせたハイブリッドゲル吸盤を採用。
高い密着性と耐久性を実現。
適合スマートフォン: (幅)55~80mm、重さ220g以下(ケースを含め)
質量(g)167
取付方式ゲル吸盤
内容量1個
注意
※本製品は付属のプレートを粘着テープで貼付け、その上に本体を取付ける製品です。※プレートの貼付には直径80mm以上の平面が必要です。
※本体が下向きになる場所、曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼付できません
※本革、合成皮革、表皮が柔らかいダッシュボードには取付けないこと。取付面が破損したり、取付跡等が残るおそれがあります。
※運転中のスマートフォン等の操作は法律で禁止されています。安全な場所に停車してから操作してください。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと。
※ご使用前には必ず本製品やスマートフォン等がしっかりと固定されていることを確認すること。脱落、落下のおそれがあります。
※激しい走行や悪路では使用しないこと。
※スマートフォンを車内に放置しないこと。