除湿機能付スポット冷暖エアコン
1年中使える。移動が便利な除湿機能付き冷暖エアコン。
エアコンが設置できないお部屋に、ガレージなどの作業スペースに、窓パネルを使用しなくてもセット可能!
工事不要で効率的に涼しく、室外機を設置できないお部屋におすすめ!
冷風・ドライ時は内部でドレン水を蒸発させるので水が出ません。
付属品吸排気ダクト、窓パネル、排水ホース
トラスコ品番836-9918
色W/ホワイト
本体質量(kg)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×690
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×358×870
消費電力(W)(50/60Hz)(冷風)590/690、(温風)600/730
機能冷風・温風・ドライ・送風、パワフル冷暖運転、風向無段階、12時間入切タイマー、冷風時ノンドレン、着脱式リモコン、移動用キャスター、抗菌フィルター、ダブルダクト
運転音(dB)(前方)47、(後方)53
運転電流(50/60Hz)(A)7.7/7.6
冷媒R-410A
除湿量36/42(L/日)
除湿方式ロータリーコンプレッサー
能力(50/60Hz)(kW)(冷風)2.0/2.2、(温風)1.7/1.9
内容量1台