フリーベアコーポレーション
ローラーベアユニット
タイプ
直線
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
34.6
寸法H(mm)
5.5
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
14.6
寸法K(mm)
68.5
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
500
800
825
1100
1700
1725
寸法F(mm)
400
800
1000
1600
全長(mm)
600
900
1200
1800
質量(kg)
選択してください
1.4
2.0
2.2
2.4
2.6
2.7
2.9
4.1
4.3
4.5
4.7
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
全長(mm)
材質(ローラー部)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55143506
RU-C9-75
CADデータダウンロード
825
37.5
800
50
900
スチール
2.6
¥
28,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55143515
RU-C18-75
CADデータダウンロード
1725
37.5
1600
100
1800
スチール
4.7
¥
54,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55143628
RU-P9-75
CADデータダウンロード
825
37.5
800
50
900
樹脂
2.4
¥
32,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55143637
RU-P18-75
CADデータダウンロード
1725
37.5
1600
100
1800
樹脂
4.5
¥
63,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55143463
RU-C6
CADデータダウンロード
500
50
400
100
600
スチール
1.4
¥
13,900
取扱い終了
返品不可
55143472
RU-C9
CADデータダウンロード
800
50
800
50
900
スチール
2.2
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
55143488
RU-C12
CADデータダウンロード
1100
50
1000
100
1200
スチール
2.9
¥
25,600
取扱い終了
返品不可
55143497
RU-C18
CADデータダウンロード
1700
50
1600
100
1800
スチール
4.3
¥
38,600
取扱い終了
返品不可
55143585
RU-P6
CADデータダウンロード
500
50
400
100
600
樹脂
1.4
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
55143594
RU-P9
CADデータダウンロード
800
50
800
50
900
樹脂
2.0
¥
22,600
取扱い終了
返品不可
55143603
RU-P12
CADデータダウンロード
1100
50
1000
100
1200
樹脂
2.7
¥
29,300
取扱い終了
返品不可
55143612
RU-P18
CADデータダウンロード
1700
50
1600
100
1800
樹脂
4.1
¥
44,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。