ログサーモ
ヒーターとセンサーを接続し、電源を入れるだけで簡単に温度コントロールができます。
SDメモリーカード(市販品)を挿入することにより、制御用センサー(付属品)および測定用熱電対(別売り)3点で簡単に温度測定・記録ができます。
卓上での使用または、止め金具を固定し吊り下げてもご使用できます。
設定可能な温度範囲は、0~600℃までをカバーします。
ヒーターの電力量を計測し、記録可能です。使用電力量の確認および省エネの目安にもなります。
安全機能としてリレーの接点出力が付いていますのでイベント機能としてお使いいただけます。
仕様【出力接点寿命】リレー接点20万回、【温度警報】設定した温度条件よりはずれた場合の接点出力(AC220V 1A:抵抗負荷)、【温度記録点数】4点(制御用1点+記録用3点)、【記録内容】日時、温度 4点、電圧、電流、電力(瞬時値・平均値)、積算電力、各エラー発生の有無、警報の有無
質量(g)約600(電線含む)
制御方式ON/OFF制御
センサータイプ制御用/Kタイプ シース熱電対(付属品)、記録用/JIS Kタイプ熱電対(別売り品)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×151×52(取付プレートおよび突起物を除く)
温度測定範囲(℃)-200~750
記録媒体SDメモリーカード(使用可能最大容量:2GB)
使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:R.H.85%以下(但し結露しないこと)
記憶容量ロギング周期10秒で約26時間/MB(目安)
サンプリング周期1秒
最大負荷(kW)1(AC100V時)、2(AC200V時)、2.4(AC220V時)
温度表示精度±(0.5% F.S.+1digit)(F.S.:0℃~750℃)
室温補正精度±3℃
最大負荷電流(A)10(抵抗負荷)
温度設定範囲(℃)0~600
ロギング2~60秒(範囲内において1秒毎任意に設定可能)
内容量1個
注意
※表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電の原因になります。※爆発性、引火性雰囲気中では絶対に使用しないでください。重大事故の原因になります。
※屋内専用です。風雨のあたる屋外では使用しないでください。故障の原因になります。
※次のところでは使用しないでください。
・腐食ガス雰囲気、使用環境範囲外の高温、低温
・風呂場など多湿の場所、蒸気、水滴のかかる場所
※コントローラーに水をかけないでください。感電、漏電、故障の原因になります。
※温度過昇防止はありませんので、必要に応じて電源側に入れてご使用ください。電源開閉ボックス15Bをご使用ください。
※強いノイズにより誤作動が起きることがあります。ノイズ発生源から遠ざけたり、電源を変えるなどの措置を講じてください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |