電気スチーム発生機

電気スチーム発生機 八光電機

清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。
省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。
省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。
オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。

電圧(V)三相200 寸法(mm)450×650×1230 タイプ純水用 最高使用圧力(MPa)0.5 内容量1個
注意
※標準仕様は純水用です。必ず純水を使用してください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(kW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55192917 HSG1200 8
2,152,800
1,398,000
1,537,800 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55192926 HSG1500 10
2,152,800
1,198,000
1,317,800 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55192935 HSG1800 12
2,152,800
1,198,000
1,317,800 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55192944 HSG2400 16
2,244,800
1,198,000
1,317,800 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55192953 HSG3000 20
2,244,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 18,500 / 税込 20,350

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする