3芯アース付きハンドリール
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利なハンドリールです。
ポッキンプラグ採用。
コード長さ(m)10
質量(kg)約2.2
コンセント個数4口
許容電流(A)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×68×120
電線太さ(mm2)2
特性アース付
内容量1本(10m)
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22