へりなし畳「円」

へりなし畳「円」 - KLASS(クラス/旧:極東産機)へりなし畳「円」 - KLASS(クラス/旧:極東産機)へりなし畳「円」 - KLASS(クラス/旧:極東産機)へりなし畳「円」 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

ヘリ無しでモダンな畳コーナーが出来上がります。
豊富なカラーバリエーション展開です。

付属品滑り止め、ジョイントテープ材質い草、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム、ポリプロピレンラミネート紙厚さ(mm)(ポリスチレンフォーム)12、(インシュレーションボード)10質量(kg)3タイプヘリ無寸法(cm)約87×87×2.6内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55525584T420201ナチュラル
オープン
13,000
14,300(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55525593T420203ブラウン
オープン
13,000
14,300(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55525602T420204ローズ
オープン
13,000
14,300(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55525618T420205グレー
オープン
13,000
14,300(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55525627T420243マスタード
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55525627T42024325482468T420243T420243 へりなし置き畳 KLASS(クラス/旧:極東産機) 25482468へりなし置き畳KLASS(クラス/旧:極東産機)1枚
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする