KLASS(クラス/旧:極東産機)
薄畳はるか(スベリ止め付)
施設・学校などの多目的室、集会場などに最適!
軽量・薄型で移動も収納楽々です。
付属品
ジョイントテープ・滑り止め
材質
(ヘリ)ポリプロピレン、(畳表)い草、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)インシュレーションボード、(畳裏)ポリプロピレンラミネート紙
厚さ(mm)
約16
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55526187
TJ19250
約5
1畳
176×88
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55526196
TJ19251
約2.5
半畳
88×88
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。