なるる 住宅火災警報器

なるる 住宅火災警報器 東芝ライテック

小型。
LEDランプ点滅。赤色LEDで火災をお知らせ。
音量音声アナウンス。聞こえやすい大音量で火災をお知らせ。

感知方式煙式 ホワイト 質量(g)85(電池含む) タイプ単独形 種類光電式2種 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ82×39 電源専用リチウム電池 定格DC3V・300mA 音量1mにて70dB以上(検定規格) 機能自動試験機能、自己復旧機能、電池切れ遅延機能、感度補正機能 電池寿命約10年 設置場所屋内専用(天井・壁取付兼用) 型式検定番号住警第26~12号 内容量1個
注意
※住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。10年を目安に交換しましょう。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55194974 TKRL-10N
5,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55194974 TKRL-10N 50000153 TKRM-10 TKRM-10 電池10煙式(光電式) 火災警報器 東芝ライテック 50000153 電池10煙式(光電式) 火災警報器 東芝ライテック 1台 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする