協立エアテック
標準型ラインディフューザー 羽根可動型 KLK-Ⅰ
ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
吹込口としても使用可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
寸法W(mm)
(ダクト内寸)154
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
内容量
1台
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55471937
KLK-Ⅰ
1000
¥
51,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471946
KLK-Ⅰ
1500
¥
72,200
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471955
KLK-Ⅰ
2000
¥
91,400
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471964
KLK-Ⅰ
2500
¥
118,700
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471973
KLK-Ⅰ
3000
¥
145,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471982
KLK-Ⅰ
3500
¥
167,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471998
KLK-Ⅰ
4000
¥
180,550
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472007
KLK-Ⅰ
4500
¥
207,900
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472016
KLK-Ⅰ
5000
¥
236,900
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,020
~
/
税込
¥
9,922
~
沖縄地方
数量1につき
¥
11,275
~
/
税込
¥
12,403
~
離島
数量1につき
¥
11,275
~
/
税込
¥
12,403
~