曜日別特売

低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLK-Ⅱ

低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLK-Ⅱ - 協立エアテック

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等寸法W(mm)(ダクト内寸)156吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能内容量1台
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55472296KLK-Ⅱ1000
62,100
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472305KLK-Ⅱ1500
86,400
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472314KLK-Ⅱ2000
109,500
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472323KLK-Ⅱ2500
142,300
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472332KLK-Ⅱ3000
174,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472348KLK-Ⅱ3500
200,400
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472357KLK-Ⅱ4000
216,400
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472366KLK-Ⅱ4500
249,300
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472375KLK-Ⅱ5000
284,200
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,800~/税込¥11,880~
沖縄地方数量1につき¥13,500~/税込¥14,850~
離島数量1につき¥13,500~/税込¥14,850~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする