曜日別特売

スロットラインディフューザー 羽根固定型 #1

スロットラインディフューザー 羽根固定型 #1 - 協立エアテック

エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等型式#1羽根枚数0寸法W(mm)30吹出方向垂直吹出内容量1台
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55472384NSL1000
13,700
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472393NSL1500
17,200
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472402NSL2000
21,600
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472418NSL2500
25,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472427NSL3000
29,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472436NSL3500
35,500
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472445NSL4000
41,800
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472454NSL4500
47,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472463NSL5000
53,600
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,220~/税込¥2,442~
沖縄地方数量1につき¥2,775~/税込¥3,053~
離島数量1につき¥2,775~/税込¥3,053~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする