曜日別特売

スロットラインディフューザー 羽根固定型 #4

スロットラインディフューザー 羽根固定型 #4 - 協立エアテック

エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等型式#4吹出方向垂直吹出羽根枚数2寸法W(mm)81内容量1台
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55472655NSL1000
16,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472664NSL1500
21,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472673NSL2000
27,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472682NSL2500
32,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472698NSL3000
37,900
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472707NSL3500
45,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472716NSL4000
53,400
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472725NSL4500
60,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472734NSL5000
68,200
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,880~/税込¥3,168~
沖縄地方数量1につき¥3,600~/税込¥3,960~
離島数量1につき¥3,600~/税込¥3,960~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする