曜日別特売

スロットラインディフューザー 羽根固定型 #5

スロットラインディフューザー 羽根固定型 #5 - 協立エアテック

エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等型式#5羽根枚数3寸法W(mm)99吹出方向垂直吹出内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55472743NSL1000
19,400
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472752NSL1500
24,500
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472768NSL2000
31,400
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472777NSL2500
37,900
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472786NSL3000
44,000
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472795NSL3500
52,400
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472804NSL4000
62,100
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472813NSL4500
71,000
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472822NSL5000
80,100
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
沖縄地方数量1につき¥3,975~/税込¥4,373~
離島数量1につき¥3,975~/税込¥4,373~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする