協立エアテック
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #10
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
用途
ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
#10
羽根枚数
6
寸法W(mm)
153
吹出方向
垂直吹出
内容量
1台
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55473014
NSL
1000
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473023
NSL
1500
¥
31,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473032
NSL
2000
¥
42,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473048
NSL
2500
¥
51,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473057
NSL
3000
¥
63,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473066
NSL
3500
¥
74,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473075
NSL
4000
¥
84,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473084
NSL
4500
¥
96,100
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473093
NSL
5000
¥
107,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,960
~
/
税込
¥
4,356
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,950
~
/
税込
¥
5,445
~
離島
数量1につき
¥
4,950
~
/
税込
¥
5,445
~