曜日別特売

スロットラインディフューザー 羽根固定型 #12

スロットラインディフューザー 羽根固定型 #12 - 協立エアテック

エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等型式#12羽根枚数7寸法W(mm)171吹出方向垂直吹出内容量1台
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55473102NSL1000
30,600
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473118NSL1500
44,900
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473127NSL2000
54,900
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473136NSL2500
74,600
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473145NSL3000
88,400
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473154NSL3500
99,900
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473163NSL4000
109,800
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473172NSL4500
129,200
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473188NSL5000
142,800
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,320~/税込¥5,852~
沖縄地方数量1につき¥6,650~/税込¥7,315~
離島数量1につき¥6,650~/税込¥7,315~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする