曜日別特売

スロットラインディフューザー 羽根固定型 #16

スロットラインディフューザー 羽根固定型 #16 - 協立エアテック

エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等型式#16吹出方向垂直吹出羽根枚数8寸法W(mm)207内容量1台
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55473285NSL1000
35,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473294NSL1500
52,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473303NSL2000
67,200
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473312NSL2500
87,800
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473328NSL3000
102,600
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473337NSL3500
120,100
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473346NSL4000
134,800
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473355NSL4500
155,100
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473364NSL5000
175,200
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,200~/税込¥6,820~
沖縄地方数量1につき¥7,750~/税込¥8,525~
離島数量1につき¥7,750~/税込¥8,525~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする