協立エアテック
フィルター付スロットラインディフューザー #5
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フィルター:サランネットフィルター
用途
病院、実験室、デパート、ホール等
型式
#5
羽根枚数
5
寸法W(mm)
117
吹出方向
垂直吹出
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55473617
SL-F
1000
¥
91,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473626
SL-F
1500
¥
161,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473635
SL-F
2000
¥
181,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,540
~
/
税込
¥
12,694
~
沖縄地方
数量1につき
¥
14,425
~
/
税込
¥
15,868
~
離島
数量1につき
¥
14,425
~
/
税込
¥
15,868
~