協立エアテック
フィルター付スロットラインディフューザー #9
羽根がワンタッチで開閉し、省スペースで容易にフィルター交換が可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フィルター:サランネットフィルター
用途
病院、実験室、デパート、ホール等
型式
#9
羽根枚数
9
寸法W(mm)
189
吹出方向
垂直吹出
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55473732
SL-F
1000
¥
105,200
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473748
SL-F
1500
¥
184,900
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473757
SL-F
2000
¥
210,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
17,220
~
/
税込
¥
18,942
~
沖縄地方
数量1につき
¥
21,525
~
/
税込
¥
23,678
~
離島
数量1につき
¥
21,525
~
/
税込
¥
23,678
~