曜日別特売

オート型・ラインディフューザー 自動風向可動型 AT-KLS

オート型・ラインディフューザー 自動風向可動型 AT-KLS - 協立エアテック

動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所寸法W(mm)(ダクト内寸)46吹出方向水平吹出・垂直吹出内容量1台
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55473793AT-KLS1000
47,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473802AT-KLS1500
58,000
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473818AT-KLS2000
65,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473827AT-KLS2500
110,700
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473836AT-KLS3000
123,400
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473845AT-KLS3500
125,900
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473854AT-KLS4000
135,300
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473863AT-KLS4500
176,100
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55473872AT-KLS5000
183,100
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,240~/税込¥9,064~
沖縄地方数量1につき¥10,300~/税込¥11,330~
離島数量1につき¥10,300~/税込¥11,330~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする