協立エアテック
ファッションディフューザー FADI-T 多風向型 #30
多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。
風向板のオリジナルデザインが可能。
気流方向可変。
用途
一般天井用、壁用、吸込口用
オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
サイズ
#30
吹出方向
水平吹出(吹出パターン多様)
寸法E(mm)
416
寸法X(Φmm)
305
寸法O(mm)
□400
寸法R(mm)
137.5
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55476067
一方向
101~105
¥
30,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55476076
二方向
201~208
¥
31,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55476085
三方向
301~308
¥
33,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55476094
四方向
401~406
¥
35,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,100
~
/
税込
¥
6,710
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,625
~
/
税込
¥
8,388
~
離島
数量1につき
¥
7,625
~
/
税込
¥
8,388
~