協立エアテック
無結露・汚染防止型アネモ 多層コーン型可動式
世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構
電気配線不要
保温工事不要(工期短縮)
気流方向可変/低圧損・静音性能
用途
出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
材質
アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装
ネック:鋼板製(SECC)0.8t
保温カバー:グラスウール15t 60kg/m
3
/外面植毛加工
ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8t
ネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t
断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6t
シャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8t
シャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し
型式
DNA-C2
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Z(mm)
寸法CR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55510053
DNA-C2
#15
315
340
155
148
□215
247
84
106
153
400
7
2
¥
107,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510062
DNA-C2
#20
415
450
205
198
□265
277
84
131
171
448
8.5
7
¥
90,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510078
DNA-C2
#25
510
550
255
248
□315
387
114
156
191
578
8.5
7
¥
107,600
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510087
DNA-C2
#30
610
655
305
298
□365
406
114
181
198
604
9
7
¥
133,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,640
~
/
税込
¥
15,004
~
沖縄地方
数量1につき
¥
17,050
~
/
税込
¥
18,755
~
離島
数量1につき
¥
17,050
~
/
税込
¥
18,755
~