ブラケット

ブラケット - ヤマトプロテック
(1件のレビュー)

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。
消火器の設置がよく分かり、工場や作業所、集合住宅、集会所などに最適です。

適合機種YA-6X、YA-6PX、YA-10X、YA-10XD、YP-10、YA-10NX内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55544143YA-10X-BLバンド式支柱/SPCC(黒色塗装)
バンド・止メ金・掛ヶ金/SUS304
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55532453YA-10X-BLバックル式支柱/SPCC(黒色塗装)
ベルト/ポリエステル
バックル/ナイロン66
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55544143
2025-08-24
用途: 消化器の固定
建設業・工事業

専用品だけあり消化器の固定がしっかりしていて良かった 車両に取り付けしても落下の心配は無さそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする