小リング火口キット
マッププロガス用火口キット。
軽量ヘッドにより作業楽々。
ワンタッチ着火式~湿度の多い場所でも楽々着火。
リング火口は、銅管を炎が包み込んで作業効率アップ。
火口の単品販売⇒別タイプ火口の追加購入すれば、キット内容が充実。キメ細作業対応できます。
替ボンベは必ずTA379MP-11をご使用ください。
7/8″までロウ付可能
マッププロガス専用
小リング火口(TA379MP-5R)
ボンベ2本付(TA379MP-11)
ボンベスタンド付(1個)
自動着火
火口交換可能(TA379MP-5RD、TA379MP-5S)
質量(g)642(火口、本体、ホース、バルブ含む)
ホース長さ(m)1.5
火炎温度(℃)2200
燃焼時間(分)約71(TA379MP-11 1本につき)
硬ロウ付~7/8″まで
内容量1個
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55652248 | TA379MP-6 | 81707239 | TA379MR-6S |
![]() |
TAS MAPP小リング火口キット | イチネンTASCO | 1セット | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |