水圧テスター

水圧テスター イチネンTASCO

ビル、ホテル、マンション、住宅などの水衛生機器配管の施行後の耐圧テストに。
ボイラー、風呂、ガス湯沸かし器、暖房機器、流し台等の配管テストに。
お手持ちの洗浄機に接続してください。

セット内容ゲージ、コック付ボールバルブ×2、連結用ホース 接続口径(ボールバルブ)1/4PF×1/2PT、(取付口)1/4PF(オス)×1/4PF(メス) ホース長さ(m)1.25 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0~3.5 圧力計(ゲージ)75Φ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55653483 TA352TS
10,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする