(2件のレビュー)

エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。

セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)アイボリー本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55656518TA978SB-2
3,850
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55656518
2022-03-07
用途: エアコン風の循環用

暑さ、寒さを調整するために購入。広い工場内だと、ある程度に循環が必要。

対象商品 : 55656518
2018-07-13
用途: 事務所のエアコンの風が直接あたるので購入しました。
松尾ゴム株式会社卸売・小売業

エアコンの風が直接あたらなくなったので、良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする