曜日別特売

欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー

欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー - アトラス(ATLAS)
(1件のレビュー)

耐久性・高性能・長寿命を実現。
アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。
製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)
適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン
※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)

幅(mm)174定格電圧(V)12箱高(mm)190総高さ(mm)190内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55535183SA 56020VARTA 560 901 068/MOLL 810 60/BOSCH BLA-60-L2/G&YU AGML224260(20時間率)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
55535192SA 57020VARTA 570 901 076/MOLL 810 70/EXIDE EK700-L3/BOSCH BLA-70-L3/G&YU AGML327770(20時間率)
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
55535208SA 58020VARTA 580 901 080/EXIDE EK800-L4/BOSCH BLA-80-L4/G&YU AGML431480(20時間率)
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
55535217SA 59520VARTA 595 901 085/MOLL 810 95/EXIDE EK950-L5/BOSCH BLA-95-L5/G&YU AGML535295(20時間率)
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55535217
2023-03-14
用途: 車のメンテナンス
サービス業

ATLAS BSは過去にも購入実績があり、価格的に安かったため購入。現時点全く問題なく使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする