曜日別特売

紳士ヒモスニーカー 110

紳士ヒモスニーカー 110 - KITA(喜多)紳士ヒモスニーカー 110 - KITA(喜多)紳士ヒモスニーカー 110 - KITA(喜多)紳士ヒモスニーカー 110 - KITA(喜多)紳士ヒモスニーカー 110 - KITA(喜多)紳士ヒモスニーカー 110 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

ヒモの定番ジョギングシューズ
アッパーは合皮タイプ

形状ローカット種類ジョギングシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約240(26cm)足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55541045MK11024.5ブラック×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541054MK11025ブラック×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541063MK11025.5ブラック×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541072MK11026ブラック×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541088MK11026.5ブラック×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541097MK11027ブラック×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541106MK11028ブラック×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541115MK11024.5ホワイト×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541124MK11025ホワイト×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541133MK11025.5ホワイト×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541142MK11026ホワイト×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541158MK11026.5ホワイト×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541167MK11027ホワイト×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
55541176MK11028ホワイト×ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55541097
2022-09-21
用途: 一般生活 仕事全般
自動車・二輪車・自転車関連業

ソールの減りが早い 雨天 洗車作業時に 靴下まで濡れたので
確認すると ソールの黒いゴムの縁から(切れてて)
水が侵入するのを確認した 注文時確認不足でメッシュの部分が無いため
当然暑い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする