曜日別特売

紳士マジックスニーカー 120

紳士マジックスニーカー 120 - KITA(喜多)紳士マジックスニーカー 120 - KITA(喜多)紳士マジックスニーカー 120 - KITA(喜多)紳士マジックスニーカー 120 - KITA(喜多)紳士マジックスニーカー 120 - KITA(喜多)紳士マジックスニーカー 120 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

マジックの定番ジョギングシューズ
アッパーは合皮タイプ

形状ローカット種類ジョギングシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約240(26cm)足幅3E甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55541185MK12024.5ブラック×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
55541194MK12025ブラック×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
55541203MK12025.5ブラック×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
55541212MK12026ブラック×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
55541228MK12026.5ブラック×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55541237MK12027ブラック×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
55541246MK12028ブラック×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
55541255MK12024.5ホワイト×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
55541264MK12025ホワイト×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
55541273MK12025.5ホワイト×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
55541282MK12026ホワイト×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
55541298MK12026.5ホワイト×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
55541307MK12027ホワイト×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
55541316MK12028ホワイト×ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-28
用途: 自動車整備から普段履きから色々な使用
個人のお客様

靴底が何となく昔の大工さんが使った"地下たび"
ちっくな感じです。靴底の厚さに安心感を求める
方には不向きかもしれません。私も履き始めは
正直、強烈な違和感を感じましたが暫くすると
慣れて来たせいか?逆に履きやすく感じる様に
なって来ました。
次を買うかは耐久性を見ての判断になりますが
今の所は本当に普通の靴と使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする