曜日別特売

カックス 300

カックス 300 - KITA(喜多)カックス 300 - KITA(喜多)カックス 300 - KITA(喜多)カックス 300 - KITA(喜多)カックス 300 - KITA(喜多)カックス 300 - KITA(喜多)
(8件のレビュー)

アメ底タイプの定番カックス
室内履きやちょい履きに最適
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ

種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約270(26cm)足幅2E内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55541483DK30024ネイビースニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55541492DK30024.5ネイビースニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
55541508DK30025ネイビースニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
55541517DK30025.5ネイビースニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55541526DK30026ネイビースニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55541535DK30026.5ネイビースニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55541544DK30027ネイビースニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55541553DK30028ネイビースニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55541562DK30024ホワイトスニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
55541578DK30024.5ホワイトスニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
55541587DK30025ホワイトスニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
55541596DK30025.5ホワイトスニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
55541605DK30026ホワイトスニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55541614DK30026.5ホワイトスニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55541623DK30027ホワイトスニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
55541632DK30028ホワイトスニーカースリッポンタイプローカット綿
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 普段の作業靴に

滑りにくいし履きごご地も結構良いです。普段履いている25㎝にしたけど、ちょっと大きめなので中敷きを入れて履いています。ワンサイズ小さい物でちょうどかも。

対象商品 : 55541492
2024-04-11
用途: 作業用
サービス業

屋内の脱ぎ履きにも便利でソールも長持ちして助かります。

対象商品 : 55541596
2022-06-13
用途: 農作業 犬の散歩
農・林・水産業

この手のデッキシューズは靴底の減りが早いですが、値段の割に持ちが良いです。
雨の日は少し滑りやすい気がしました。

対象商品 : 55541562
2022-06-13
用途: 車の運転
赤帽はぴねす自動車・二輪車・自転車関連業

靴の裏が一般的なデッキシューズは消耗が早いのですがこの靴の靴底は耐摩耗性ありです、但しサイズが2Eしかないので普段3Eを使用されてる方はひとサイズ大きめがいいかもです。

対象商品 : 55541508
2020-11-09
用途: 普段の生活

散歩に履いてます。足に馴染んで履きやすいです。又購入致します。

対象商品 : 55541517
2018-11-07
用途: 小屋等への移動
農・林・水産業

軽いし,non-slip性もよいし履き心地は申し分ない。

対象商品 : 55541526
2018-01-19
用途: 日常生活時

おもったより履きやすく底がゴムなのでいい感じですがマイナスメン底が薄いのと
色の種類が多いいといいと思う

対象商品 : 55541526
2017-11-04
用途: 足場作業

サイズヨリやや大きめ、ただ値段のわりに、アメゴムで底もおもっていたより、幅がある後はどのくらいもっかで再購入?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする