エアーインパクトレンチ ショートタイプ ツインハンマー 樹脂製クリップ付
ツインハンマーのショートタイプです。
農機などの狭い空間での作業に最適です。
樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
最大トルク(N・m)540
実用トルク範囲(N・m)310~475
仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)107
質量(kg)1.1
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
空気消費量(L/min)96
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
内容量1個
取扱説明書:
(4.3MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 56578427
2020-11-02
- 用途:
- グリースニップルのメクラナット回し、ロータリーつめ固定ナット回し等
農・林・水産業
24ミリメクラナット緩めるに使用、締めには不安なのでラチェットレンチを使用。
空圧調整出来ないので、締めには未使用。
2019-05-05
- 用途:
- メンテナンス作業
株式会社進商事 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
使ってたら切り替えができなくなり使用不能になりました。
ばらして中を見るとエア切り替えのバルブ部分が折れて使い物になりません、部品強度に問題がありまくりですね。
使用時間はトータルで4時間位かと、切り替えバルブにアルミパーツはないでしょ!
10人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
担当部署に申し伝え商品の課題として検討させていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23