曜日別特売

ズームレンズ

ズームレンズ - ホーザンズームレンズ - ホーザン
(1件のレビュー)

光学倍率4倍で検視が可能な高倍率仕様の ズームレンズ

付属品ケース質量(g)688適合センサ1/2インチ以下レンズ構成8群14枚(マゼンタコート付)取付径(Φmm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55574584L-816Cマウント1051760.56~4
63,200
58,980
64,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55574584
2020-10-24
用途: 可視化計測用
教育・研究機関

可視化計測用に,高速度カメラに取り付けて使用しています.被写界深度画がかなり浅いために,対象物の目的の面に焦点を合わせることができます.レンズ径が小さいので,どうしても暗くなってしまいますが,照明で補っています.系列の機種が複数販売されており,使い分けていますが,目的に合わせて選定することが重要と思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする