アクアグリーン 屋外専用自動みずやりタイマー

アクアグリーン 屋外専用自動みずやりタイマー SANEI

土壌の水量を感知して散水する水分センサー付です。アルカリ乾電池単3形x4本(付属していません)

用途据え置きと壁掛どちらも設置可能。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。週間プログラム。手動での散水も可能。1日あたり2回までの選択が可能。 仕様(散水間隔)毎日1~2回、1日おき1回、2日おき1回、毎週、(増設限度)散水ノズル50個まで、ガーデンホース30mまで 電源DC6Vアルカリ乾電池単3形×4本 コード長さ(m)(水分センサー)3 機能(水分センサー)土の水分量測定、センサー機能ON・OFF 流量(L/min)(最高使用)15 設定時間1分~1時間(1分単位で任意) 電池寿命約6ヶ月 水圧0.1~0.7MPa 内容量1個
注意
※直接雨が当たる場所での使用不可
※お届けする製品の本体には「AQUA GREEN」と記載されています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55572414 ECXH100-570-20-ZA
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする