シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-622
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
色乳白色
使用温度範囲(℃)-50~160
ちょう度(25度/混和)268
主成分シリコーン
比重(25度)1.03
揮発分(150度/24h)0.44%
外観乳白色グリース状
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07