テラモト
システムカートA 替袋E
システムカートA用替袋
用途
折りたたみ式集積・運搬カート
容量(L)
約81
材質
ナイロン
質量(g)
390
種類
ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×350×585
商品タイプ
袋のみ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色(袋)
選択してください
灰
緑
茶
赤
青
黄
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色(袋)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55577244
DS-574-420-1
緑
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
23日以内出荷
55577253
DS-574-420-2
赤
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
23日以内出荷
09935433
DS-574-420-3
青
¥
9,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
55577262
DS-574-420-4
茶
¥
9,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
23日以内出荷
09935415
DS-574-420-5
黄
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09935424
DS-574-420-6
灰
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください