曜日別特売

直読式温水メーター(上水ネジ)

直読式温水メーター(上水ネジ) - アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ) - アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ) - アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ) - アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ) - アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ) - アズビル金門

マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。

適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式ねじの種類上水表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最大使用圧力(MPa)1最小目盛0.2L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90流体温度(℃)90(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平最大表示量(m3)99999.999内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
質量(kg)
寸法L(mm)
山数
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55579116NKHA-020-J-P標準1.91901120
58,700
35,980
39,578(税込)
当日出荷
55579125NKHA-032-J-P標準32301132
84,300
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55579134NKHA-040-J-P標準3.52451140
109,500
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
55579143NKHL-015-J-Pロング1.11651415
41,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
55579152NKHL-025-J-Pロング2.22251125
63,400
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする