トルクカム専用グリスや Eよりも 良さそうなので変更してみました。
駆動系や 吸排気 シリンダー等 変更した2stスクーターで 早いと1年半~2年半で トルクカムの溝が削れて 溝変更か 交換になるので ビッグスクーター用なら Eよりも少しでも 耐久性もあるかなと言う 単純な考えで Hにしてみました。
ある程度の距離を走って バラさないとわからないのですが 今までのグリスより 硬さもあり 溶けにくいのかなと思いました。
もちろん劇的な変化はなく まだまだ使い初めなので 出だし~最高速まで 問題なく走れています。
定期的にグリスの塗り直しもしますが 少しでも長くグリスの状態が保てたらなと思います。
この製品ふヤマハのSDSを見るとエネオスパイロノックユニバーサルNo.2と同じ成分で、おそらくそれのOEM品だと思われます。ウレア系増ちょう剤に極圧添加剤が配合されており、ピン回りの高温になり圧がかかる部分に最適だと思います。軟化したり、褐色になりづらく金属摩耗が少ないと思います。
PCX125 JF56整備の際、トルクカムのグリスとして使用。
最初は手持ちのウレアグリスでもいいかな?と思いつつも”専用グリス”の方が間違いないであろうと言う事で購入。
125CCバイクなので、本来であればグリースEで良いのかもしれませんが、ビックスクーター用であればグリースEよりも良いのかも?と言う単純な理由で購入しました。
整備後、100km弱走行しましたが、今のところ問題ありません。
jf81のpcxのセカンダリーのグリスアップに使用。ベアリングの交換も兼ねての作業だったのですが、組み付け後は走りがスムースになりました。今の所問題は感じません。お値段がもう少し安いと嬉しいのですが。素人なので一生分は使えそうな気も・・w
スクーターのトルクカムの部分に使うヤマハ純正の高級グリスです。
一応、今迄よりもさらに大排気量向けということですが、やはりトルクカムの部分の負担は大きく、これで全く問題がなし!というほどの耐久性は感じません
定期的なグリスアップが性能維持に欠かせないのは変わりません
値段が高いのがマイナスポイント
通常125CCクラスではEを使用。ハードに乗っていたり、年数経って使っていくと液化してしまうので長期もつように、負担の大きい400CCクラス用のなら耐久性が高いと思われたためこれに変更。少し硬い感じもするのでシフトフィーリングがかわるかも。半年後結果をまたつづる。値段がも少しリーズナブルになるとうれしい。。。