NORFROST
ステンレス製冷凍庫
丈夫で錆にくいステンレス製冷凍庫。
庫内温度調節ダイヤル付。通電表示ランプ付。
霜取り時排水口付。バスケット・ヘラ付。
うしろすっきり対応。
付属品
バスケット、霜取りヘラ
定格電圧(V)
単相100、50/60Hz
定格消費電力(W)
40
冷却方式
直接冷却
冷媒
R600a
庫内温度(℃)
-20±2
霜取方法
手動
内容量
1台
注意
※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55594062
JH146CR
140
835×572×835
¥
128,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55594053
JH100CR
100
644×572×835
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。